GIPI 2.39-0.15 IC908 Præcisionsslebne dobbeltsidede skær til indstikning og udfræsning

Art.-nr.: 6403132
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403132
EAN/GTIN 7291075027785
Producentnummer 6403132
L-nummer L23940 1146

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræse-/drejeindsatse, skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm, skærebredde (CW) 2,39 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,39 mm
  • Dmin afstivning 20 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere