UMGR 4.0-A60 IC508 Miniskæreskær til gevind med 60° delprofiler, minimum huldiameter 5,2 mm

Art.-nr.: 6403066
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6403066
EAN/GTIN 7291075158885
Producentnummer 6403066
L-nummer L23940 1124

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) VP60
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 1,25 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 0,6 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 40 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 20 tråde/″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven