• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Teleskoperbar finfortandet skraldenøgle, 1/2 tomme, kan trækkes trinløst ud, Type: 1/2

Art.-nr.: 640291 1/2
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/2 tommer
Hel længde 414 mm - 614 mm
Antal tænder 90
med trinløs udtrækning ja
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 640291 1/2
EAN/GTIN 4000896233076
Producentnummer 916HPLG
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
Fiksering sker ved hjælp af fikseringsring. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.
Trinløs udtrækning fra 414 til 614 mm længde. Reverserbar finfortandet skraldenøgle med 90 tænder. Maks. tilladt moment 1000 Nm.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 12,5 med fjedrende kugle.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven