Teleskopskralde 1/2 tomme trinløs udtrækning 1/2

Art.-nr.: 640288 1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN 3122
Hel længde 410 mm - 630 mm
Antal tænder 36
Arbejdsvinkel 10 grader
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet
med uddriver. nej
Skraldehoved, aftagelig fra greb nej
Drejegreb nej
med trinløs udtrækning nej
Holdeboring for enden af skaftet nej
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 640288 1/2
EAN/GTIN 4018754336388
Producentnummer 13160000

Betegnelse

Udførelse:

Fiksering sker ved hjælp af fikseringsring. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.
Komfortabel, enkel og hurtig juster - også med en hånd - af længderne via en vippekontakt. Fem udløsertrin med forlængerlængder på 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm og 630 mm. Maks. tilladt moment 512 Nm.
Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 12,5 med fjedrende kugle.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven