GIPI 3.00E-0.40 IC908 Tosidede præcisionsfræseindsatse til indvendig rillestegning og recesdrejning

Art.-nr.: 6402791
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402791
EAN/GTIN 7291075028119
Producentnummer 6402791
L-nummer L23940 230

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeplatter, skæredybde, maks. (CDX) 15,5 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 15,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afstivning 20 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven