XNUW 3606-10 IC28 Fræseemner til profilrillefræsning

Art.-nr.: 6402783
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie V-LOCK

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6402783
EAN/GTIN 7291075112603
Producentnummer 6402783
L-nummer L23940 921

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, skærebredde (CW) 36,5 mm, diameter indercirkel (IC) 19,05 mm, tykkelse skæreplade (S) 6,35 mm

Egenskab:

  • Skærebredde (med uret) 36,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 6,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 34,6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "V-LOCK" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven