XNUW 2406-05 IC28 Fræseemner til profilrillefræsning

Art.-nr.: 6402781
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie V-LOCK

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6402781
    EAN/GTIN 7291075112597
    Producentnummer 6402781
    L-nummer L23940 926

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræse-/drejeindsatse, skærebredde (CW) 24,5 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 15,87 mm, skærtykkelse (S) 6,35 mm

    Egenskab:

    • Skærebredde (med uret) 24,5 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 5,5 mm
    • Diameter InCircle (IC) 15,87 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 25 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "V-LOCK" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven