XNUW 1305-05 IC28 Fræseemner til profilrillefræsning

Art.-nr.: 6402779
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie V-LOCK

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6402779
    EAN/GTIN 7291075112573
    Producentnummer 6402779
    L-nummer L23940 924

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning/drejning, skærebredde (CW) 13 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 5,35 mm

    Egenskab:

    • Skærebredde (med uret) 13 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 5,5 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 20,6 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,35 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "V-LOCK" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven