GPV 4-3.56-1 IC9054 Præcisionsskæreskiver til ″Poly-V″-riller

Art.-nr.: 6402706
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6402706
    EAN/GTIN 7291075109191
    Producentnummer 6402706
    L-nummer L23940 815

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 3,42 mm, skærebredde (CW) 4,03 mm

    Egenskab:

    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,45 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 3,42 mm
    • Skærebredde (med uret) 4,03 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
    • Skæreskærevinkel (GAN) 5 grader
    • Antal tænder 1
    • Gevinddeling (TP) 3,56 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven