GPV 4-3.56-1 IC428 Præcisionsskæreskiver til ″Poly-V″-riller

Art.-nr.: 6402700
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402700
EAN/GTIN 7291075109160
Producentnummer 6402700
L-nummer L23940 810

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 3,42 mm, skærebredde (CW) 4,03 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,45 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,42 mm
  • Skærebredde (med uret) 4,03 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 5 grader
  • Antal tænder 1
  • Gevinddeling (TP) 3,56 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven