GITM 6.00K-0.40 IB50 CBN-besatte skær til not- og fordybningsdrejning af hærdede jernholdige emnematerialer

Art.-nr.: 6402561
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6402561
    EAN/GTIN 7291075103663
    Producentnummer 6402561
    L-nummer L23940 603

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Rille-/drejeindsatse, skærebredde (CW) 6 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
    • Spanformer K.
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Skærebredde (med uret) 6 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15 mm
    • Dmin afstivning 70 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven