GTMA 16ER/IL 175 IC508 Sintrede platter med 3 skærekanter til lav bearbejdningsdybde

Art.-nr.: 6402471
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402471
EAN/GTIN 7291075099270
Producentnummer 6402471
L-nummer L23940 478

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærebredde (CW) 1,75 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,48 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,75 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,48 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven