PICCO L 070.5-15 IC228 Skær til afstikning og affasning.

Art.-nr.: 6402433
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402433
EAN/GTIN 7291075088052
Producentnummer 6402433
L-nummer L24030 85

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv hårdmetal og loddet afstik/indstik og afstikværktøj, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm, skæredybde, maks. (CDX) 1 mm, skærebredde (CW) 1 mm, total længde (OAL) 30 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Borspidsens bredde (A) 4,4 mm
  • Dmin afstivning 5 mm
  • Samlet længde (OAL) 30 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven