PICCO L 007.0150-25 IC228 Skær til indvendig rille- og recesdrejning

Art.-nr.: 6402418
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skæreforsats til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6402418
    EAN/GTIN 7291075087642
    Producentnummer 6402418
    L-nummer L24030 63

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Massiv hårdmetal og loddet fræse- og notværktøj, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm, hjørneradius (RE) 0 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm
    • Hjørneradius (RE) 0 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Skærebredde (med uret) 1,5 mm
    • Borspidsens bredde (A) 6,3 mm
    • Dmin afstivning 6,8 mm
    • Samlet længde (OAL) 40 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven