PICCO R 007.0200-22 IC228 Skær til indvendig rille- og recesdrejning

Art.-nr.: 6402413
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402413
EAN/GTIN 7291075087598
Producentnummer 6402413
L-nummer L24030 55

Betegnelse

Beskrivelse:

Stege- og notværktøj i massiv hårdmetal og loddet hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm, hjørneradius (RE) 0 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm, skærebredde (CW) 2 mm, samlet længde (OAL) 37 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Borspidsens bredde (A) 6,3 mm
  • Dmin afstivning 6,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 37 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven