GIM 4-8LA IC354 Enkeltsidede skær med forstærket skærekantcenter til notning og afstikning ved vanskelige afstikningsoperationer

Art.-nr.: 6402288
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402288
EAN/GTIN 7291075280845
Producentnummer 6402288
L-nummer L24100 299

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 0,25 mm, skærebredde (CW) 4 mm, skærlængde (INSL) 15,3 mm, samlet længde (OAL) 15,3 mm

Egenskab:

  • Spanformer W.
  • Hjørneradius (RE) 0,25 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 15,3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere