GTGA 16ER/IL 170 IC528 Præcisionsskær med 3 skærekanter til lave bearbejdningsdybder

Art.-nr.: 6402190
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6402190
    EAN/GTIN 7291075030853
    Producentnummer 6402190
    L-nummer L23940 1585

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærebredde (CW) 1,7 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,48 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
    • Skærebredde (med uret) 1,7 mm
    • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 3,48 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven