GTGA 16ER/IL 140 IC528 Præcisionsskær med 3 skærekanter til lave bearbejdningsdybder

Art.-nr.: 6402188
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402188
EAN/GTIN 7291075030846
Producentnummer 6402188
L-nummer L23940 1584

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeplatter, skæredybde, maks. (CDX) 1,8 mm, skærebredde (CW) 1,4 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,48 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,8 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,48 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven