GTGA 16ER/IL 120 IC508 Præcisionsskær med 3 skærekanter til lave bearbejdningsdybder

Art.-nr.: 6402187
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402187
EAN/GTIN 7291075030839
Producentnummer 6402187
L-nummer L23940 1560

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 1,6 mm, skærebredde (CW) 1,2 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærepladetykkelse (S) 3,48 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,6 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,48 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven