GIPA 6.00-3.00 IC4 Tosidede, polerede præcisionsskær til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 6402016
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402016
EAN/GTIN 7291075230246
Producentnummer 6402016
L-nummer L23940 1453

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 13 mm, skærebredde (CW) 6 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 3 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 13 mm
  • Skærebredde (med uret) 6 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven