Indsæt vendbar skralde

Art.-nr.: 6402
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
    Centermål S 26 mm
    Indstiksskaft 9×12 mm
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6402
    EAN/GTIN 4000896027453
    Producentnummer 6402
    L-nummer L60140 677

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fingearing, 72 tænder ∙ arbejdsvinkel 5
    • Sænksmedet
    • Overflade: Forkromet
    • DIN 3120; ISO 1174-1.
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Push-in firkant 9 x 12 mm
    • Output: Kvadratisk massiv 10 mm (3/8″)
    • Mål / længde: 58,5 mm
    • Nettovægt (kg): 0,17 kg
    • Antal tænder: 72 (driftsvinkel 5 grader)
    • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 26 mm
    • Hovedets tykkelse A: 14,5 mm
    • Hovedtykkelse (A1): 22,7 mm
    • Hovedbredde b: 34,5 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven