Vægbeslag i rustfrit stål til GRP, stift

Art.-nr.: 64018
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 64018
EAN/GTIN 4031405640184
Producentnummer 064018

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vægbeslag stift
  • Til GFK akselledere
  • Specialstål
  • Bemærk: Til stiger med 4 - 9 trin kræves 2 sæt (= 4 stykker) vægbeslag, til stiger med 10 - 15 trin kræves 3 sæt (= 6 stykker) vægbeslag, til stiger med 16 - 24 trin 5 sæt (= 10 stykker) vægbeslag
  • 1 sæt = 2 stykker (1 x højre, 1 x venstre). Dyvler og bolte i stedet for møtrikker og bolte må kun anvendes til at fastgøre dem til akslen, hvis deres egnethed er blevet påvist på det sted, hvor lederne anvendes. De udvælges efter den kraft, der påføres stigens forankringspunkt som angivet af fabrikanten.
  • Dyvler og skruer til vægmontering er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Kontakt anerkendte dyvelleverandører for mere information.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Vægafstand: 150 mm
  • Vægmontering: Individuel

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven