GIP 3.00E-1.50 IC20 Dobbeltsidede præcisionsskær (fuld radius) til formdrejning og notning

Art.-nr.: 6401794
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6401794
    EAN/GTIN 7291075238334
    Producentnummer 6401794
    L-nummer L23940 1232

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 12,3 mm, skærebredde (CW) 3 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 12,3 mm
    • Skærebredde (med uret) 3 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
    • Dmin afstivning 70 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven