Tænger til at trække fatninger over

Art.-nr.: 640171
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
    Produkttype Crimptang elektromekanisk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 640171
    EAN/GTIN 3148516401717
    Producentnummer 640171
    L-nummer L60130 1608

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Retentionssystem integreret i skærekanterne: Tråden falder ikke ned efter skæring og holder arbejdsområdet fri for FOD'er
    • Aktiveret af en lampe eller ultraviolet neonlys begynder værktøjet at gløde og er let genkendeligt. Detekteres op til 3 meter i sorte eller mørke miljøer
    • Skærekanter designet til at skære alle typer tråd: Klavantråd, bløde tråde, moderne materialer (Fe-tråd max. 200 kg/mm²)
    • Stort løftestangstransmission og forskudt aksel for minimal indsats ved skæring
    • Krom-molybdæn-vanadiumstål for lang levetid (høj hårdhed på skærekanterne: 61/63 HRc)
    • Ergonomiske dæksler af meget kemikaliebestandigt materiale
    • Aftagelig åbningskompressionsfjeder
    • Design: forkromet

    Egenskab:

    • D [mm]: 10
    • D1 [mm]: 19,5-22,5-30
    • H [mm]: 82
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 82
    • L2 [mm]: 56
    • Tråde [mm]: 10-28
    • [g]: 149

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven