Skaktstige GRP 300 mm fri bredde 14 trin

Art.-nr.: 64014
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Akselstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 64014
EAN/GTIN 4031405640146
Producentnummer 064014

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klar bredde 300 mm
  • Rektangulære spar 58 x 25 mm
  • Rillede trin
  • Forskellige vægbeslag fås som tilbehør

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 350 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Lederlængde: 3920 mm
  • Ryd bredde: 300 mm
  • Materiale: GFK
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Antal trin/trin: 14 trin
  • Udførelse af trin: Vanger

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven