GIPI 4.78-2.39 IC20 Tosidede præcisionsskæreskiver, fuld radius til indvendig notning og fordybningsdrejning

Art.-nr.: 6401397
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6401397
EAN/GTIN 7291075238983
Producentnummer 6401397
L-nummer L23940 1188

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 4,78 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 2,39 mm
  • Skærebredde (med uret) 4,78 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,7 mm
  • Dmin afstivning 20 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven