Skaktstige GRP 300 mm fri bredde 10 trin

Art.-nr.: 64010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Akselstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 64010
EAN/GTIN 4031405640108
Producentnummer 064010

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klar bredde 300 mm
  • Rektangulære spar 58 x 25 mm
  • Rillede trin
  • Forskellige vægbeslag fås som tilbehør

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 350 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Lederlængde: 2800 mm
  • Ryd bredde: 300 mm
  • Materiale: GFK
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Antal trin/trin: 10 trin
  • Udførelse af trin: Vanger

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven