Indsæt vendbar skralde

Art.-nr.: 6401-1S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Værktøj, kan udskiftes: Einsteckwerkzeug
  • Drivfirkant: 1/4
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
Værktøj, kan udskiftes Einsteckwerkzeug
Drivfirkant 1/4 tommer
Centermål S 19,5 mm
Indstiksskaft 9×12 mm
Reverserbar skraldenøgle ja
Skralde med uddriver ja
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6401-1S
EAN/GTIN 4000896027446
Producentnummer 6401-1S
L-nummer L60140 1012

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedsinterlock med hurtig udløsning
  • 6401-1S 20 tænder ∙ driftsvinkel 20
    ∙ 6402-1S 30 tænder ∙ driftsvinkel 12
    6403-1S 32 tænder ∙ driftsvinkel 11,25
    6404-1S 32 tænder driftsvinkel 11,25
  • Sænksmedet
  • Overflade: Forkromet
  • DIN 3120; ISO 1174-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Push-in firkant 9 x 12 mm
  • Output: Kvadratisk massiv 6,3 mm (1/4″)
  • Mål / længde: 46,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,05 kg
  • Antal tænder: 20 (driftsvinkel 18 grader)
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 19,5 mm
  • Hovedets tykkelse A: 9,9 mm
  • Hovedtykkelse (A1): 12,2 mm
  • Hovedbredde b: 21,8 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven