3/4″ Nøgle med stiknøgle (mm), Sekskantet 78 mm

Art.-nr.: 6400M 78mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6400M 78mm
EAN/GTIN 4991644140657
Producentnummer 6400M 78mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 86 mm
Mål D2: 73 mm
D1: 102,1 mm
Længde: 55 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 78 mm
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven