3/4″ Nøgle med stiknøgle (mm), Sekskantet 48 mm

Art.-nr.: 6400M 48mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6400M 48mm
EAN/GTIN 4991644140350
Producentnummer 6400M 48mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 68 mm
Mål D2: 45 mm
D1: 64,5 mm
Længde: 32 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 48 mm
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven