3/4″ Nøgle med stiknøgle (inch), Sekskantet 5/8″

Art.-nr.: 6400A 5/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6400A 5/8
EAN/GTIN 4991644140800
Producentnummer 6400A 5/8

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 50 mm
Mål D2: 34 mm
D1: 24,6 mm
Længde: 12 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 5/8″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven