3/4″ Nøgle med stiknøgle (inch), Sekskantet 3/4″

Art.-nr.: 6400A 3/4
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6400A 3/4
EAN/GTIN 4991644140824
Producentnummer 6400A 3/4
L-nummer L60050 7436

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 50 mm
Mål D2: 34 mm
D1: 28,5 mm
Længde: 13,5 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 3/4″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven