3/4″ Nøgle med stiknøgle (inch), Sekskantet 3.1/8″

Art.-nr.: 6400A 3.1/8
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6400A 3.1/8
    EAN/GTIN 4991644141210
    Producentnummer 6400A 3.1/8
    L-nummer L60050 10581

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 90 mm
    Mål D2: 78 mm
    D1: 104,5 mm
    Længde: 52 mm
    Kør: 3/4″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 3.1/8″
    Sekskantet stik
    Overflade: forkromet
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven