3/4″ Nøgle med stiknøgle (inch), Sekskantet 2.1/2″

Art.-nr.: 6400A 2.1/2
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6400A 2.1/2
EAN/GTIN 4991644141128
Producentnummer 6400A 2.1/2

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 76 mm
Mål D2: 58 mm
D1: 84,5 mm
Længde: 39 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 2.1/2″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven