3/4″ Nøgle med stiknøgle (inch), Sekskantet 1.3/4″

Art.-nr.: 6400A 1.3/4
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6400A 1.3/4
EAN/GTIN 4991644141005
Producentnummer 6400A 1.3/4

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 62 mm
Mål D2: 47 mm
D1: 59,5 mm
Længde: 29,5 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1.3/4″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven