GIP 4.00E-0.40 IC20 Dobbeltsidede præcisionsfræseplader til indstik og udsparingsdrejning

Art.-nr.: 6400797
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6400797
    EAN/GTIN 7291075026757
    Producentnummer 6400797
    L-nummer L23940 311

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 13 mm, skærebredde (CW) 4 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 13 mm
    • Skærebredde (med uret) 4 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
    • Dmin afstivning 70 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven