GIP 2.39-1.20 IC20 Dobbeltsidede præcisionsskæreskiver til indstikning (fuld radius)

Art.-nr.: 6400572
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6400572
EAN/GTIN 7291075273748
Producentnummer 6400572
L-nummer L23940 1002

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeskær, skæredybde, maks. (CDX) 4,7 mm, skærebredde (CW) 2,39 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,7 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,39 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven