GIP 1.96-0.15 IC54 Tosidede præcisionsskæreskiver til indstikning

Art.-nr.: 6400550
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6400550
EAN/GTIN 7291075423297
Producentnummer 6400550
L-nummer L23940 989

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeplatter, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 1,96 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,96 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven