GIP 1.96-0.15 IC20 Tosidede præcisionsskæreskiver til indstikning

Art.-nr.: 6400549
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6400549
EAN/GTIN 7291075272901
Producentnummer 6400549
L-nummer L23940 44

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeplatter, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 1,96 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,15 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Skærebredde (med uret) 1,96 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere