GIM 4-4RA IC20 Enkeltsidede skær med forstærket skærekantcenter til notning og afstikning ved vanskelige afstikningsoperationer

Art.-nr.: 6400431
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6400431
    EAN/GTIN 7291075280708
    Producentnummer 6400431
    L-nummer L24100 131

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 0,25 mm, skærebredde (CW) 4 mm, skærlængde (INSL) 15,3 mm, samlet længde (OAL) 15,3 mm

    Egenskab:

    • Spanformer W.
    • Hjørneradius (RE) 0,25 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skærebredde (med uret) 4 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
    • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,16 mm/omdrejning
    • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.
    • Samlet længde (OAL) 15,3 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven