GIM 3C IC20 Enkeltsidede skær til indstikning og afstikning af rør, hårde materialer og til vanskelige opgaver

Art.-nr.: 6400410
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6400410
EAN/GTIN 7291075025248
Producentnummer 6400410
L-nummer L24100 126

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader til rilleskæring / drejning, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer C.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,22 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven