GIM 2.4 IC20 Enkeltsidede skær til notdrejning med spånformer og forstærket skærekant til legeret stål

Art.-nr.: 6400362
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6400362
    EAN/GTIN 7291075025101
    Producentnummer 6400362
    L-nummer L24100 113

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gennemstikning/drejning Skæreindsatser, skærebredde (CW) 2,4 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
    • Spanformer W.
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,18 mm
    • Skærebredde (med uret) 2,4 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven