Ratchet Ringnøgle lige 8x9 mm

Art.-nr.: 64.8X9
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 64.8X9
EAN/GTIN 3148517425224
Producentnummer 64.8X9
L-nummer L60130 279
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Lige, metriske ratchet-ringsnøgler: til betjening af møtrikken fra siden
  • Kompakt ratchemekanisme, der kan skiftes ved at dreje nøglen
  • Rotationsvinkel 5°
  • 7,5° for nøgle størrelse 6 mm, 6° for nøgle størrelse 7, 8 og 9 mm
  • Forkromet, satineret finish.

Egenskab:

  • A [mm]: 8x9
  • B [mm]: 16,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 8,3
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 3,2
  • H3 [mm]: 3,2
  • L [mm]: 128
  • [g]: 45

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven