Ratchet Ringnøgle lige 7/8x15/16″

Art.-nr.: 64.7/8X15/16
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 64.7/8X15/16
    EAN/GTIN 3148517427846
    Producentnummer 64.7/8X15/16
    L-nummer L60130 7475

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Lige skraldenøgle med ringnøgle: til betjening af møtrikken fra siden
    • Kompakt skraldemekanisme, der kan skiftes ved at dreje nøglen
    • Rotationsvinkel 5°
    • 7,5° for 1/4″-nøgle størrelse, 6° for 5/16″ og 11/32″-nøgle størrelser
    • Forkromet, satineret finish.

    Egenskab:

    • A [″]: 7/8x15/16
    • B [mm]: 40
    • B1 [mm]: 46,0
    • C [mm]: 15,2
    • E [mm]: 13
    • E1 [mm]: 14,5
    • E2 [mm]: 5,4
    • H3 [mm]: 5,4
    • L [mm]: 260
    • [g]: 480

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven