Ratchet Ringnøgle lige 1/2x9/16″

Art.-nr.: 64.1/2X9/16
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 64.1/2X9/16
EAN/GTIN 3148517428058
Producentnummer 64.1/2X9/16
L-nummer L60130 1579

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Lige skraldenøgle med ringnøgle: til betjening af møtrikken fra siden
  • Kompakt skraldemekanisme, der kan skiftes ved at dreje nøglen
  • Rotationsvinkel 5°
  • 7,5° for 1/4″-nøgle størrelse, 6° for 5/16″ og 11/32″-nøgle størrelser
  • Forkromet, satineret finish.

Egenskab:

  • A [″]: 1/2x9/16
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 24,8
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 8,6
  • E1 [mm]: 9,0
  • E2 [mm]: 4,2
  • H3 [mm]: 4,2
  • L [mm]: 180
  • [g]: 115

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven