Elektronik-forbidetang ESD med flerkomponent-håndtag 120 mm

Art.-nr.: 64 32 120 ESD
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 64 32 120 ESD
EAN/GTIN 4003773025078
Producentnummer 64 32 120 ESD
L-nummer L70010 648

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionstang til det fineste skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • Håndtag elektrisk afledende - afledende
  • gennem præcisionssamling
  • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
  • spejlpolering i kombination med en fin oliefilm giver god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i kredsløbet på grund af afskalning af kromdele
  • Skærekanterne er desuden laserhærdede, skærekanternes hårdhed er mindst 56 HRC
  • Håndtag med tofarvet flerkomponentbetræk sort/grå

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 1,5 mm
  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 1,0 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 0,5 mm
  • Hovedets bredde (A): 11 mm
  • Kæbelængde (B): 10 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 7 mm
  • Skærekantlængde mm (C): 17mm
  • ESD: ja
  • med flerkomponentovertræk
  • Spejlpoleret
  • Skærekant med lille affasning

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven