Elektronik-forbidetang med flerkomponent-håndtag 115 mm

Art.-nr.: 64 22 115
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 64 22 115
EAN/GTIN 4003773017806
Producentnummer 64 22 115
L-nummer L70010 462

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionstang til det fineste skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • gennem præcisionssamling
  • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
  • polering eller spejlpolering giver god rustbeskyttelse i kombination med en fin oliefilm - ingen forstyrrelser i kredsløbet på grund af afskalning af kromdele
  • Skærekanterne er desuden laserhærdede, skærekanternes hårdhed er mindst 56 HRC

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,8 mm
  • Hovedets bredde (A): 11 mm
  • Kæbelængde (B): 20 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6 mm
  • Skærekantlængde mm (C): 3 mm
  • med flerkomponentovertræk
  • Spejlpoleret
  • Skærekant med lille affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven