Stempelringstang d 30-60 mm

Art.-nr.: 6397100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Artikelnummer 6397100
EAN/GTIN 4010886639719
Producentnummer 6397100
L-nummer L60160 3599

Betegnelse

Beskrivelse:

Med prismeholder til sikker montering af stempelringe
Med låseskrue
Glansnikkelbelagt

Egenskab:

  • Samlet længde [tommer]: 8.1/4
  • Samlet længde [mm]: 210 mm
  • Overflade: Blank forniklet
  • Spændingsområde (min./max.): 30-60
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven