Bordsavklinge DCT 250x1,6x35/25.4 mm PREMIUM

Art.-nr.: 639569
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Maskinsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 639569
EAN/GTIN 9003176395698
Producentnummer 639569

Betegnelse

Egenskab:

  • Form: 1A1R DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Materialets egnethed: Keramiske fliser
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 250 - 1.6 - 10 X R30/25.4
  • Mål (D x D x H): 250 x 1,6 x 35 mm
  • Diameter: 250 mm
  • Tykkelse: 1,6 mm
  • Hul: 35 mm
  • Værktøj til: Flisesav

Fordel:

  • Skær kanter, der er fri for udbrud
  • Meget elegant
  • Maksimal ydeevne og levetid.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven