Sæt med skruebits til Torx® 1/2 tomme firkant 6 dele, lang

Art.-nr.: 639517
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 6
Drivfirkant 1/2 tommer
Længde 165 mm
Bredde 140 mm
Højde 65 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 639517
EAN/GTIN 4013288186362
Producentnummer 05004204001

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123;
toppe
iht. DIN 3124.
Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til indvendige Torx®-skruer med gevind M4 − M10.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Leveringsomfang:

Skruetrækkerbits: 6 stk. str. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burrelukning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven